ボックスコンテナ :「パッキン」の検索結果
ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
関連キーワード
商品豆知識
収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 防災グッズをいつでも使えるようにするためには災害から収納物をしっかり守る丈夫で壊れにくいボックスに入れておくと安心です。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』
用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 フタ天面部の耐荷重が100kgで丈夫な造りとなっている為、テーブルや腰掛けとして使用できます。
質量(g)3100
耐荷重(kg)フタ:100、収納:30
外寸法・幅(mm)640
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)510
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 避難場所で過ごすために必要最小限となるものを入れておき、いざとなったら素早く持ち出して避難するためのボックスです。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』
用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 飲料・食料・防災用品一式が収納でき、天面の耐荷重が500kgで丈夫な造りとなっている為、腰掛けとして使用できます。
質量(g)2700
耐荷重(kg)フタ:500、収納:20
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)265
有効内寸法・幅(mm)370
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・幅(mm)370
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17
材質PP
質量(kg)2.46
外寸(mm)548×470×498
内寸(mm)450×370×370
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
用途湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
中皿付。上蓋にも収納スペース付。
エスコ品番EA508WB-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)414×219×200(H)
質量(kg)1.5
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。
フタフタ付き
スタッキング可能
透明フタ。
簡易密閉。
用途保管・搬送箱、簡易除湿空間として
材質本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン
コンテナ種類ベタ目
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。