食品用コンテナー DF-7岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。<br />180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。<br />収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし仕様(底面水抜き穴)無し有効内寸(mm)394×254×66外寸(mm)448×294×82内寸(mm)408×266×80フタなしスタッキング高さ(mm)68ネスティング高さ(mm)38圧縮荷重(N[kgf])3130[320]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可