ボックスコンテナ :「FA」の検索結果
ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
関連キーワード
商品豆知識
材質PP
有効内寸(mm)331×279×235
外寸(mm)382×305×258
内寸(mm)339×285×245
フタなし
収納数500gタイプ(220×140×25)の蓄冷材×18個
圧縮荷重(N[kgf])15500[1580]
コンテナ種類メッシュ
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
仕様●連続最高使用温度:260℃
中身が一目でわかるクリアタイプです。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1
フタあり
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)245
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)285
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
適合カード差し(別売)NO.1、2、3
トラスコ品番759-2205
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.2
フタなし
外寸法・幅(mm)570
外寸法・高さ(mm)222
外寸法・奥行(mm)425
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・高さ(mm)204
有効内寸法・幅(mm)510
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。