絞り込み
材質
  • 樹脂(2)
  • 段ボール(1)
動荷重(kg)
  • 400
  • 1.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 500(24)
  • 567(1)
  • 600(3)
  • 625(1)
  • 700(1)
  • 750(11)
  • 800(3)
  • 1000(294)
  • 1100(1)
  • 1134(1)
  • 1200(2)
  • 1250(6)
  • 1500(2)
  • 2000(6)
  • 2268(1)
  • 2400(1)
種別
種別
単面二方差し(1)
種別
片面四方差し(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • サンコー(三甲)(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
樹脂(2)
段ボール(1)
  • プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット Sー605F グレー

    サンコー(三甲)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
    仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
  • ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
    用途ワンウェイ用段ボールパレット幅(mm)1100高さ(mm)115奥行(mm)1100動荷重(kg)400
  • EPロールパレット0709Φ700 サンコー(三甲)

    EPロールパレット0709Φ700

    サンコー(三甲)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    50日以内出荷
    ロール搬送用パレット Φ700までのロールを400kgまで積載可能
    材質EPP8倍質量(kg)6.4色ブラック外寸(mm)892×707×225動荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット