絞り込み
材質
- 樹脂(3)
動荷重(kg)
- 600
- 1.5(1)
- 250(2)
- 300(1)
- 400(3)
- 500(24)
- 567(1)
- 625(1)
- 700(1)
- 750(11)
- 800(3)
- 1000(294)
- 1100(1)
- 1134(1)
- 1200(2)
- 1250(6)
- 1500(2)
- 2000(6)
- 2268(1)
- 2400(1)
- 動荷重(kg)をもっと見る
種別

片面四方差し(1)
静荷重(kg)
- 2000(2)
- 3000(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ブランド
- サンコー(三甲)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
サンコー(三甲)・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
樹脂(3)

プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)650タイプ1面扉奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大3000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-77メーカー商品コード132-5852名入れなし最大動荷重(kg)600有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500