絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)(31)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
  • 日本プラパレット(NPC)(6)
  • TRUSCO(2)
  • ワコーパレット(2)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(49)
種別
種別
両面四方差し(4)
種別
単面四方差し(2)
種別
片面二方差し(1)
種別
片面四方差し(14)
動荷重(kg)
  • 500(13)
  • 600(2)
  • 1000(38)
  • 2000(2)
静荷重(kg)
  • 2000
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(10)
  • 1134(1)
  • 1500(5)
  • 1600(1)
  • 1875(1)
  • 2250(3)
  • 2268(1)
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 3000(9)
  • 4000(260)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4800(1)
  • 5000(6)
  • 6000(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(39)
  • 色ブルー(11)
ブラウン・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(21)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
樹脂(49)
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1枚
欠品中
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
9,698税込10,668
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
両面4方向差パレット サンコー(三甲)両面4方向差パレットサンコー(三甲)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(ハーフサイズ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット フック付日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
プラスチックパレット(軽量薄型) TRUSCOプラスチックパレット(軽量薄型)TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレット(薄型) サンコー(三甲)プラスチックパレット(薄型)サンコー(三甲)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(軽量タイプ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
18,980税込20,878
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
輸出梱包用パレット 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット日本プラパレット(NPC)
28,980税込31,878
1セット(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用外寸法・奥行(mm)1100
パレットD4-1111-18 再生ブラック サンコー(三甲)パレットD4-1111-18 再生ブラックサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質リサイクルPP型式片面四方差し質量(kg)11.8ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷から21日以内出荷
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
リスパレット JC-S2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
パレット D4-1016 黒 サンコー(三甲)パレット D4-1016 黒サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
パレット D4-712 サンコー(三甲)パレット D4-712サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)700長辺(mm)(外寸)1200動荷重(kg)500静荷重(kg)2000外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット SN4ー1111 黒サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
アルミパレット(両面二方差) ワコーパレットアルミパレット(両面二方差)ワコーパレット
55,980税込61,578
1台
20日以内出荷
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。仕様両面二方差しアルミ型材溶接構造高さ(mm)120中央桁幅(mm)40
パレットD2-095105 サンコー(三甲)パレットD2-095105サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
短辺にもバンド掛け機構を設置、安心の輸送が可能です
仕様片面2方差し材質リサイクルPP質量(kg)8.4再生ブラック外寸(mm)1050×950×130動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型) TRUSCOプラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)TRUSCO
46,980税込51,678
1セット(10枚)
7日以内出荷
10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレット D4-063115 サンコー(三甲)パレット D4-063115サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)1150×630×130動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様(40ftコンテナー積付枚数)408、(40ftコンテナー積付効率)93.3、種別:D4-097113種別片面使用型、4方差し質量(kg)9.1対応ハンドリフト
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TLパレット SN4-1111 サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
プラスチックパレット D4ー1111ー8 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111ー8 青サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)8高さ(mm)127間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×127中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット D4ー1010ー2 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1010ー2 青サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット 1300X1000X150 黒サンコー(三甲)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3944幅(mm)300質量(kg)9.9高さ(mm)150間口(mm)1300外寸(mm)1302×1001×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
アルミパレット ワコーパレットアルミパレットワコーパレット
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。トラスコ品番809-4819材質アルミ合金(A-6063-T75)高さ(mm)120タイプ両面二方差奥行(mm)800間口(mm)900動荷重(kg)2000静荷重(kg)2000中央桁幅(mm)40差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
パレットD4-097110 サンコー(三甲)パレットD4-097110サンコー(三甲)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット
用途輸出用パレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)6.4再生ブラック外寸(mm)1100×970×125動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット TP-100134R4 サンコー(三甲)パレット TP-100134R4サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)13ライトブルー外寸(mm)1340×1000×98動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
2方差パレット(SNパレットシリーズ) サンコー(三甲)2方差パレット(SNパレットシリーズ)サンコー(三甲)
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷
デッキ面の凹部を小さくし積載物の落ち込みを極力防止
仕様SN2-110135ピース付適合単面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用質量(kg)11.8外寸(mm)1100×1350×120
プラスチックパレットTLパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットTLパレットサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定) サンコー(三甲)輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
TLパレット ピース付 サンコー(三甲)TLパレット ピース付サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
種別両面使用型、4方差し
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118種別片面使用型、4方差し質量(kg)8.9対応ハンドリフト

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット