1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ワークテーブル300シリーズ・500シリーズに取付け可能なキャビネット(引き出し)です。300・500シリーズの作業台本体へ取り付けするための専用取付金具がセットになった商品です。引出しスライド率100%で使いやすい引き出しです。奥にしまった収納物も一目で把握できて便利。スライドレール付きのため、開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付け可能です。カラーはアイボリー(カラー記号:IV)/グリーン(カラー記号:G)の2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。【キャビネット(引き出し)バリエーション】。・S型(浅型W394mm型)…本体外寸法:間口394×奥行456mm。引き出し内寸法:間口324×奥行400×高さ50mm。・L型(浅型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ50mm。・D型(深型W500mm型)…本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ77mm。引出段数は1段/2段/3段からお選びいただけます。ご注文の際は、使用するキャビネット(引き出し)の外寸が、ワークテーブル脚部の内寸以内であることをご確認ください。ならびにワークテーブル本体の天板奥行サイズをご確認ください。奥行サイズによって付属の取付け金具が異なります。例:天板奥行600mmの作業台にS型の1段引出しを取り付ける場合は、品番「S1-〇(D600用)」をお選びください。※〇にはカラー記号(IVまたはG)が入ります。キャビネット耐荷重:1段当り20kgまで。
用途工具や小物の整理整頓に。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)