3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。 ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) 天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで) ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)680~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)アイボリー
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。 ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) 天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで) ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)680~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 材質(天板)改正RoHS10物質対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)アイボリー
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ昇降傾斜作業台
エコ商品
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.75MB)
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)