作業台 :「倉庫用 鍵」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
商品豆知識
作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台で、大事な工具をその場所に鍵付保管できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)600
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
均等耐荷重(kg)350
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.68MB)
アジャスター樹脂製アジャスター(ネジ径M12×P1.75)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。