作業台 :「白だし」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
商品豆知識
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。引出しは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)
耐荷重(kg)(引出)30
材質(天板)ポリエステル天板
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)350
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。