作業台 :「穴用」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションの樹脂フック4種です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・プラスチックSシングルフックx6個入り サイズ:W17xD55H52mm 耐荷重2kg・プラスチックMシングルフックx4個入り サイズ:W17xD75xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックU字フック1個入り サイズ:W46xD48xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックスバネクリップx1個入り サイズ:W25xD55xH52mm 耐荷重2kg
1セット(12個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのスチール製フック6種です。(計12本入り)。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・スチールメタル吊り下げフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタル吊り下げダブルフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ20mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ30mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ100mm 耐荷重6kg・スチールメタルU字フックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg
1セット(12個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。