作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0680
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥23,023
税込¥25,325
当日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。
幅(mm)819.5
奥行(mm)28
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,923
税込¥19,715
翌々日出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0683
幅(mm)819.5
高さ(mm)302.4
奥行(mm)65
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,897
税込¥9,787
翌々日出荷
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール
高さ(mm)54
奥行(mm)200
パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)
材質本体:スチール
高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)800
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)100
電源コード(m)4
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。