絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イトーキ(8)
  • 大阪製罐(6)
  • サンワサプライ(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ニシキ工業(1)
  • SK11(1)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(1)
奥行(mm)
  • 604(2)
  • 750(26)
  • 754(2)
  • 900(13)
  • 904(3)
間口(mm)
  • 900(2)
  • 904(2)
  • 1200(6)
  • 1204(3)
  • 1500(5)
  • 1504(1)
  • 1800(26)
  • 1804(2)
高さ(mm)
  • 12(1)
  • 350(1)
  • 650~950(1)
  • 700(1)
  • 740(33)
  • 1044(3)
  • 1740(5)
均等耐荷重(kg)
  • 150(1)
  • 300(4)
  • 2000(14)
  • 3000(25)
材質(天板)
  • SUS304(3)
  • (42)
SUS304・木
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業台 :「木用」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り TRUSCO軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張りTRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用引出し取付可能美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
12,980税込14,278
1組
当日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
ステンレス張りAE型作業台 TRUSCOステンレス張りAE型作業台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
回転キャリープラット TRUSCO回転キャリープラットTRUSCO
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)適合(作業台)ULRT型、CLM型トラスコ品番466-8120材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール幅(mm)12.0×12.0全長(mm)1500高さ(mm)12質量(g)650タイプ直線用板厚(mm)1.2
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TRUSCO台 3段・4段キャビネット付 TRUSCOTRUSCO台 3段・4段キャビネット付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3361種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TRUSCO台 3段・4段キャビネット付 TRUSCOTRUSCO台 3段・4段キャビネット付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3344種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3441種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3417種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3395種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
重量作業台合板天板 TRUSCO重量作業台合板天板TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3484種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量作業台合板天板 TRUSCO重量作業台合板天板TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3476種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×900TRUSCO
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様幕板有トラスコ品番240-7132種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板幕板付1800×750TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様幕板有トラスコ品番240-7043種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6233種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×750TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6144種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1500×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1500×750TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6110種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1200×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1200×750TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6080種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
重量TW型3トン作業台合板天板1800×900 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1800×900TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6772種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1800×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1800×750TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6683種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1500×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1500×750TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6659種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1200×750TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6624種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCOTW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3379種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X750 TRUSCOTW型重量作業台ホワイトボード/パネル付合板天板1800X750TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3352種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X900 TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X900TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3468種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750 TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1800X750TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3433種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1500X750 TRUSCOTW型移動式重量作業台ボード/パネル付合板天板1500X750TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型トラスコ品番467-3409種別完成品種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCOTW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番467-3450種別完成品種類移動式引出し数1列1段 F-1 カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X750 TRUSCOTW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X750TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番467-3425種別完成品種類移動式引出し数1列1段 F-1 カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1200X750 TRUSCOTW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1200X750TRUSCO
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番467-3387種別完成品種類移動式引出し数1列1段 F-1 カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
中量DW作業台2トン型合板天板900×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板900×750TRUSCO(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5369種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1800×900 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1800×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5695種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1800×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1800×750TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5491種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1500×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1500×750TRUSCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5431種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1200×750 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1200×750TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5393種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台上棚付合板天板900X750 TRUSCODW型中量作業台上棚付合板天板900X750TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番466-8383種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台上棚付合板天板1800X900 TRUSCODW型中量作業台上棚付合板天板1800X900TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番466-8375種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台上棚付合板天板1800X750 TRUSCODW型中量作業台上棚付合板天板1800X750TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番466-8341種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
作業台
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら