作業台 :「上下」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
アジャスター調整範囲(mm)20
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
アジャスター調整範囲(mm)20
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本
トラスコ品番505-4583
種別組立式
天板厚さ(mm)28
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5
昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。
ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
支柱パイプには、天板高さの表示があります。
トラスコ品番102-2960
材質天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕様
キャスター自在車(ストッパー付)4個
機能天板上下調整機能
昇降方式ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)任意
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。