作業台 :「作業台 キャスター付」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
テーブルは好みの高さに上下します。
テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。
独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。
強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。
車輪径(Φmm)(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個
最高高さ(mm)915
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700
最低高さ(mm)595
テーブル傾斜角(°)20(水平から)
昇降方式足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8432
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)100
引出し内寸法(mm)388×302×50
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8441
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)84
引出し内寸法(mm)(浅型)388×302×50、(深型)388×302×100
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
3段式安全ロジック。横型シリンダー錠によるセンターロック。持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き。天板は大型マルチプレックスブナ材。キャスターは耐油・耐酸でベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き。4つのうち、2つはパーキングブレーキ付き。ロールペーパーホルダー付き。
質量(kg)96
色アンスラサイトグレー
高さ(mm)1045
奥行(mm)1150
間口(mm)500
耐荷重(kg)750
天板寸法(mm)1150×500×30
キャスター径(Φmm)125
材質(天板)大型マルチプレックスブナ材
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段目】880×351×72、【5~6段目】880×351×110、【7段目】880×351×150
引出し耐荷重(kg)【1~4段目】40、【5~6段目】40、【7段目】60
1台
¥649,800
税込¥714,780
91日以内出荷
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階
機能天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.27MB)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。