作業台 :「折りたたみテーブル」の検索結果
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、両サイドに折りたためる補助天板付き!。大きな天板なので長尺物を使用する作業や、梱包等の作業がスムーズに行えます!。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。両サイドの補助天板幅はそれぞれ300mm、耐荷重は均等30kg迄です。使わない時は折りたためるので、設置スペースを節約できます!。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。補助天板の開閉:開く際はワンタッチで固定、閉じる際はストッパーを解除しながら閉じます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
耐荷重(kg)300(全体)、30(補助天板)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。
収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
色ダークグレー
キャスター75Φゴム車
天板厚さ(mm)21
アズワン品番64-5296-81
折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。