作業台 :「穴用」の検索結果

物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。 ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。 マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理 適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能 トラスコ品番491-1032 材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム 高さ(mm)81 質量(g)360 奥行(mm)12 間口(mm)216.2 吸着力(N)34.3×2 最大積載量(kg)2.5/個
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

JTC作業台
エコ商品
背面穴開ボード無し・水平調整付
レッド 段数1 本体質量(kg)87 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1200×450用●棚板外寸法(mm):W956×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-21
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:900×750用●棚板外寸法(mm):W656×D635●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-35
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:900×600用●棚板外寸法(mm):W656×D490●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-34
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1800×600用●棚板外寸法(mm):W1556×D490●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-28
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1500×450用●棚板外寸法(mm):W1256×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-24
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1200×750用●棚板外寸法(mm):W956×D635●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-23
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1200×600用●棚板外寸法(mm):W956×D490●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-22
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:900×450用●棚板外寸法(mm):W656×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-33
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1800×750用●棚板外寸法(mm):W1556×D635●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-29
1枚
24,980 税込27,478
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1800×450用●棚板外寸法(mm):W1556×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-27
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:750×750用●棚板外寸法(mm):W506×D635●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-32
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:600×600用●棚板外寸法(mm):W356×D490●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-31
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。 スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。 画像は代表画像です。
仕様●適合天板サイズ:1500×600用●棚板外寸法(mm):W1256×D490●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-25
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合CLMタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1枚ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム 質量(kg)13 サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4” テーブル高さ(mm)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95 折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
57,900 税込63,690
翌日出荷

RV-360 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様クランプ2個付き 高さ(mm)680 本体質量(kg)22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。 100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270 間口(mm)26 奥行(mm)405 適合CLMタイプ トラスコ品番466-8073 質量(kg)6.5
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
材質本体:スチール 高さ(mm)740 均等荷重(kg)800 組立時間2人40分 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(無記号)
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライフック_樹脂製
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションの樹脂フック4種です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・プラスチックSシングルフックx6個入り サイズ:W17xD55H52mm 耐荷重2kg・プラスチックMシングルフックx4個入り サイズ:W17xD75xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックU字フック1個入り サイズ:W46xD48xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックスバネクリップx1個入り サイズ:W25xD55xH52mm 耐荷重2kg
1セット(12個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライフック_スチール製
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのスチール製フック6種です。(計12本入り)。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・スチールメタル吊り下げフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタル吊り下げダブルフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ20mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ30mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ100mm 耐荷重6kg・スチールメタルU字フックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg
1セット(12個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動式のベーシックなタイプです。 4輪自在車で小回り抜群で、台車代わりに便利です。 移動時はワークテーブルの上に物をのせないようにお願いします。 本体:脚にスリット穴がありませんので、オプション品の中間棚板は取付けられません。 画像は代表画像です。
仕様●寸法(mm):W1500×D900×H900●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●キャスター:100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●<<標準付属品>>キャスター専用スパナ付属●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5986-27
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×580 天板厚さ(mm)40 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×580 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665 天板厚さ(mm)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB)
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2034 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2026 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング