区分棚 :「仕切り 棚」の検索結果
区分棚とは、一つの棚をいくつもの区分に分けて使いやすくした棚のこと。オフィスや工場などにある書類棚や部品棚として使用されていることが多いです。耐久性に優れたものが多く、主に使われている素材はスチール。引き出しの付いているものや収納数の多いものがあり、棚板にカード差しが付いているものは小物や部品、在庫管理に最適です。高さが調節できるものや、落下防止の柵が付いているセルビングは資料や書類を管理するのに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
468(1)
2100(1)
2104(1)
2400(3)
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
トラスコ品番502-6547
質量(kg)74.6
色ネオグレー
高さ(mm)2104
タイプ3列・8段
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数9
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)2104
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質スチール
色F50(オイスターホワイト)
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
均等積載量(kg/段)150
均等積載量(kg/台)1000
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番512-3577
質量(kg)23.1
高さ(mm)468
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口W×奥行D×高さH(mm)854×307×468
最大積載量(kg)120
荷姿完成品
引出しの色ネオグレー
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×275×108
引出し組合せV-2 NG 9個
材質(引出し)スチール
色(本体)ネオグレー
均等積載量(kg/段)40
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。