区分棚 :「仕切りラック」の検索結果
区分棚とは、一つの棚をいくつもの区分に分けて使いやすくした棚のこと。オフィスや工場などにある書類棚や部品棚として使用されていることが多いです。耐久性に優れたものが多く、主に使われている素材はスチール。引き出しの付いているものや収納数の多いものがあり、棚板にカード差しが付いているものは小物や部品、在庫管理に最適です。高さが調節できるものや、落下防止の柵が付いているセルビングは資料や書類を管理するのに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
1800(1)
1804(1)
2400(1)
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
トラスコ品番503-3861
質量(kg)50.8
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ3列・6段
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数7
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質スチール
色F50(オイスターホワイト)
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
均等積載量(kg/段)150
均等積載量(kg/台)1000
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。