絞り込み
ブランド
  • エスコ(32)
  • LUKAS(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • FSK(エフエスケー)(5)
  • RELIEF(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • リューター(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本特殊研砥(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(7)
  • 6(48)
  • 6.35(1)
形状
形状
トンガリ型(1)
形状
傘型(2)
形状
円筒型(13)
形状
台形型(1)
形状
平型(2)
形状
砲弾型(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 13(18)
  • 16(15)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 38(4)
  • 50(3)
粒度・番手
  • 46
  • 24(23)
  • 36(62)
  • 60(232)
  • 80(357)
  • 100(123)
  • 120(421)
  • 140(19)
  • 150(60)
  • 180(138)
  • 200(18)
  • 220(223)
  • 240(54)
  • 280(30)
  • 320(208)
  • 400(70)
  • 500(65)
  • 600(64)
  • 800(35)
  • 1000(67)
適合材
  • その他(7)
  • アルミ(13)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(18)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(12)
  • 木工(1)
  • 樹脂(4)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (50)
  • 銅・真鍮(1)
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(1)
3(7)
6(48)
6.35(1)
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)リューター
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
トップカット FSK(エフエスケー)トップカットFSK(エフエスケー)
8,898税込9,788
1箱(12個)
7日以内出荷から12日以内出荷
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途荒研削適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)50
軸付砥石 A LUKAS軸付砥石 ALUKAS
529税込582
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)RELIEF
609税込670
1個
3日以内出荷
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材セラミック(WA系)
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
619税込681
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
539税込593
1本
翌々日出荷
完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 (A) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (A) 円筒型永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)6形状円筒粒度46ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
軸付砥石 (A) 永興電機工業軸付砥石 (A)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
翌日出荷から5日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
489税込538
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
# 46・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 46・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#46直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100アズワン品番64-7931-61
# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)17.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500アズワン品番64-7931-24
# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7929-57
# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
475税込523
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-52
六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)RELIEF
639税込703
1個
当日出荷
用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
599税込659
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
519税込571
1本
翌々日出荷
酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
849税込934
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
509税込560
1個
当日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型外径(Φmm)13
# 46・20x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 46・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200アズワン品番64-7932-01
# 46・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 46・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#46直径(Φmm)10質量(g)4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500アズワン品番64-7931-62
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ
22,700税込24,970
1組
翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-43
# 46・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
650税込715
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)11.05適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500アズワン品番64-7931-40
# 46・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
595税込655
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)10質量(g)10適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500アズワン品番64-7931-39
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)20.7適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700アズワン品番64-7931-37
# 46・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)39適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800アズワン品番64-7931-35
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)28.95適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500アズワン品番64-7931-34
# 46・13x25mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 46・13x25mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)18適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])59300~95500アズワン品番64-7931-33
# 46・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 46・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
610税込671
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)22.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500アズワン品番64-7931-25
# 46・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 46・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)10質量(g)19.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500アズワン品番64-7931-23
軸付砥石