絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(2)
- 6(8)
- 6.35(1)
形状

傘型(1)

円筒型(9)

台形型(1)

平型(2)

砲弾型(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 16(1)
- 30(1)
- 38(3)
- 50(3)
粒度・番手
- 46
- 36(37)
- 60(170)
- 70(14)
- 80(262)
- 100(70)
- 120(342)
- 140(14)
- 150(33)
- 180(123)
- 220(185)
- 240(45)
- 280(14)
- 320(173)
- 400(62)
- 500(61)
- 600(59)
- 800(30)
- 1000(63)
- 1500(14)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(2)
- ステンレス(8)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- RELIEF(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(2)
- TRUSCO(1)
- 日本特殊研砥(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- LUKAS(1)
リューター(日本精密機械工作)・RELIEF・ヤナセ(柳瀬)・リューター・TRUSCO・日本特殊研砥・FSK(エフエスケー)・LUKAS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(2)
6(8)
6.35(1)

A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
PVA軸付砥石
日本特殊研砥(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
トップカット
FSK(エフエスケー)¥8,898税込¥9,7881箱(12個)7日以内出荷から12日以内出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,798~税込¥3,078~1袋(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
EKR N V4 軸付砥石
LUKAS¥489~税込¥538~1本翌日出荷ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)
RELIEF¥609~税込¥670~1個3日以内出荷用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)
RELIEF¥639~税込¥703~1個当日出荷用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
ヤナセ(柳瀬)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用形状円筒型砥材セラミック(WA系)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥509税込¥5601個当日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型外径(Φmm)13
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
リューター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷から9日以内出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)翌々日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P






























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)