絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.34(14)
  • 2.35(3)
  • 3(27)
  • 6(8)
形状
形状
ソロバン型(3)
形状
三角型(1)
形状
傘型(1)
形状
円筒型(25)
形状
台形型(1)
形状
平型(2)
形状
炎型(2)
形状
球型(1)
形状
砲弾型(7)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 29(3)
  • 30(6)
粒度・番手
  • 500
  • 36(37)
  • 46(19)
  • 60(158)
  • 70(14)
  • 80(262)
  • 100(70)
  • 120(340)
  • 140(14)
  • 150(33)
  • 180(126)
  • 200(17)
  • 220(185)
  • 240(45)
  • 320(173)
  • 400(63)
  • 600(57)
  • 800(32)
  • 1000(62)
  • 1500(16)
適合材
  • アルミ(36)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(36)
  • セラミックス(6)
  • 木工(2)
  • 樹脂(5)
  • 石材(2)
  • 貴金属(6)
  • 超硬合金(3)
  • (12)
  • 銅・真鍮(30)
ブランド
  • サンフレックス(25)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • TACT(タクト)(6)
  • ミニター(5)
  • リューター(3)
  • 松風(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
サンフレックス・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・TACT(タクト)・ミニター・リューター・松風・ミスターマイスター・PROXXON(プロクソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.8(1)
2.34(14)
2.35(3)
3(27)
6(8)
軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン)軸付ゴム砥石PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニターミニチュアホワイト砥石WA#500ミニター
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
先端寸法(mm)Φ5×16
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
軸付ゴム砥石ディスク NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスクNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3外径(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)362018年トラスコ掲載ページ5 1124
ハイシャインポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)ハイシャインポリッシャー10本入NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
5,998税込6,598
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
2,898税込3,188
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
ミニセラホイール Φ22×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×2×1.7サンフレックス
2,898税込3,188
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
4,598税込5,058
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
8,698税込9,568
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 4×13×3軸サンフレックス
4,188税込4,607
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2 ミニターミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2ミニター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
シリコンホイールゴム砥石 NSK(ナカニシ)シリコンホイールゴム砥石NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10枚)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8幅(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
ハイシャインポリッシャー NSK(ナカニシ)ハイシャインポリッシャーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
軸付ゴム砥石ディスク 5本入 NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク 5本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36砥粒WA外径(mm)30
セラミックホイール 松風セラミックホイール松風
2,498税込2,748
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミックポイント(筒型) ミスターマイスターセラミックポイント(筒型)ミスターマイスター(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックポイント(弾丸) ミスターマイスターセラミックポイント(弾丸)ミスターマイスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
9,598税込10,558
1袋(10本)
3日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ非金属・アルミ用仕様アングル材質SG最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材非金属・アルミ
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
7,390税込8,129
1袋(20本)ほか
31日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りタイプ非金属・アルミ用仕様軸付材質SG
セラポイントMC Φ30×3 サンフレックスセラポイントMC Φ30×3サンフレックス
11,980税込13,178
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7サンフレックス
3,198税込3,518
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×6×1.7サンフレックス
3,598税込3,958
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×3×1.7サンフレックス
2,788税込3,067
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7サンフレックス
2,698税込2,968
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス
4,398税込4,838
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
軸付砥石