絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 2.35(2)
  • 3(1)
形状
形状
ソロバン型(2)
形状
傘型(1)
形状
円筒型(2)
形状
平型(1)
形状
砲弾型(2)
形状
逆台形型(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4~5(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
粒度・番手
  • 120(2)
  • 180(2)
  • 280(1)
適合材
  • 貝殻
  • その他(86)
  • アルミ(627)
  • ガラス(246)
  • ステンレス(813)
  • セラミックス(235)
  • タイル(10)
  • チタン・ニッケル(212)
  • 木工(96)
  • 樹脂(231)
  • 石材(60)
  • 貴金属(19)
  • 超硬合金(194)
  • (1,004)
  • 銅・真鍮(283)
ブランド
  • サンフレックス(7)
  • SK11(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
サンフレックス・SK11・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
2.35(2)
3(1)
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 50Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11
539税込593
1本
翌々日出荷
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。粒度280軸径(Φmm)2.35適合材金属、貝殻など材質砥材入りゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 75Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
579税込637
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34サンフレックス(1件のレビュー)
309税込340
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材GC材適合材石材、ガラス、貝殻等
非鉄用 軸付砥石 4本組 サンフレックス非鉄用 軸付砥石 4本組サンフレックス
959税込1,055
1箱(4本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)4~5
非鉄用 軸付砥石 2本組 サンフレックス非鉄用 軸付砥石 2本組サンフレックス
479税込527
1箱(2本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34サンフレックス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス、貝殻等
セレクトセット(貝殻細工用) サンフレックスセレクトセット(貝殻細工用)サンフレックス
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセットセット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材貝殻
軸付砥石