軸付砥石 :「研削工具」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
3(2)
6(18)
6.35(2)
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725
適合材ステンレス
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材GC材
適合材石材、ガラス、貝殻等
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
セット内容No.3512、No3514、No.3515
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材超硬、ガラス、石材等
1箱(5本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
外径(mm)25
高さ(mm)38
粒度#60
形状砲弾型
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])19000
適合材ステンレス
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス、貝殻等
外径(mm)4~5
1箱(4本)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材石材、ガラス、貝殻等
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
適合材各種金属
セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス、貝殻等
外径(mm)3
1箱(2本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)4~5
砥材PA材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1袋(4本)
¥799
税込¥879
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3752、No.3753、No.3754
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。
セット内容No.3722、No.3723、No.3723
適合材ステンレス
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714
許容回転数(min-1[r.p.m])23000
1箱(4本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)
許容回転数(min-1[r.p.m])23000
適合材超硬、ガラス、石材等
1箱(4本)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。