「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(8)
1.8(6)
2.34(29)
3(99)
3.2(2)
6(58)
軸なし(2)
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928
軸径(Φmm)3
形状円筒
全長(mm)100
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)30
外径(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸径3mm
トラスコ品番476-6466
セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本
質量(g)69
1セット(12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番476-6458
セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本
軸径(Φmm)3
質量(g)75
軸径3mm
1セット(15本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒ダイヤモンド
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
トラスコ品番407-3768
軸径(Φmm)6
形状円筒
幅(mm)25
粒度60#
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)25
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
1パック
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)6
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の一般研削に。
トラスコ品番407-0465
軸径(Φmm)6
形状円筒
幅(mm)25
粒度120#
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)25
砥粒GC
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
1パック
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度100
軸径(Φmm)3
形状円筒
刃長(mm)5
刃径(Φmm)3.5
トラスコ品番829-2693
全長(mm)50
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒ダイヤモンド
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
硬さミディアム
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49711、49712
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-3816
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49711・49712
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)23
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
トラスコ品番476-4994
軸径(Φmm)1.6
形状円筒
幅(mm)6
粒度120
色グリーン
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
軸長(mm)21
砥粒GC
外径(mm)2.5
1セット(10本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49704、49705
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-5865
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49704・49705
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)13
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49707、49708
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-4457
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49707・49708
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)18
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。
形状テーパー
入数(本)5
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657
用途曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番407-5191
軸径(Φmm)6
幅(mm)30
全長(mm)70
品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)12
先端径(Φmm)7
1パック
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49701、49702、49703
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-2462
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49701・49702・49703
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)8
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)70
軸長(mm)30
入数(本)1
カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49474、49475、49476、49477、49478
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番407-5905
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
全長(mm)60
品番【適合カートリッジサンダー】49474~49478
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
外径(Φmm)25
1パック
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
優れた研削性と耐久性を発揮する高品質の砥石セットです。
トラスコ品番476-6431
セット内容WA砥石:42011、42012、42013、42014、42016、42018、42020、42047、42048、42050、42051、GC砥石:42101、42102、42103、42104、42106、42108、42110 各1本
軸径(Φmm)2.34
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。
用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。
軸径(Φmm)3
形状平
粒度170#
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)13
砥粒ダイヤモンド
入数(本)1
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49660~49663、Z砥粒 49664~49667
用途曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番407-1744
軸径(Φmm)6
幅(mm)40
全長(mm)80
品番【適合カートリッジサンダー】49660~49667
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)10
1パック
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49670~49673、Z砥粒 49674~49677
用途曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番407-5151
軸径(Φmm)6
幅(mm)50
全長(mm)90
品番【適合カートリッジサンダー】49670~49677
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)20
先端径(Φmm)14
1パック
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)6
硬さミディアム
1
2
3
4
5
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。