絞り込み
ブランド
  • リューター(12)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 2.35(5)
  • 3(10)
外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
適合材
  • その他(2)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(2)
  • (7)
粒度・番手
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(7)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付砥石 :「ルーター 研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
2.35(5)
3(10)
精密加工用軸付砥石G1024 リューター精密加工用軸付砥石G1024リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 リューター機械研削用軸付電着ボラゾン砥石リューター
2,298税込2,528
1袋
翌々日出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石 リューター精密加工用軸付砥石リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 リューター軸付電着ボラゾン砥石リューター
2,198税込2,418
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G1041 リューター精密加工用軸付砥石G1041リューター
4,898税込5,388
1袋(10本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)リューター
4,998税込5,498
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用軸付砥石G1016 リューター精密加工用軸付砥石G1016リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。トラスコ品番126-2758軸径(Φmm)2.34粒度(#)180ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼) リューター軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) たいこ Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーファイル 円錐型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 円錐型PROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸筒型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら