軸付砥石 :「石材研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(4)
リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。 軸長(mm)30 砥粒GC
1袋(10本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#120 砥材SG材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)13
1本
429 税込472
5日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#220 砥材SG材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)13
1本
429 税込472
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング