軸付砥石 :「研磨砥石」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
3(11)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
タイプ非金属・アルミ用
材質SG
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質SW
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属用
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
仕様最高使用回転数(rpm):20000
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
軸長(mm)50
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34
硬さハード
砥粒WA
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番852-6908
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度400
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
トラスコ品番852-6906
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度220
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度180
形状球状
トラスコ品番852-6905
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6904
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度120
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6907
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度320
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
トラスコ品番852-6903
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度80
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):25000
トラスコ品番852-6856
軸径(Φmm)2.34
形状円柱
幅(mm)15
粒度(#)600 WAハード
全長(mm)47.0
砥粒WA
外径(mm)5
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)5
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属用
外径(mm)5
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
砥材SW材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)5
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。