絞り込み
ブランド
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • TRUSCO(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(2)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(2)
適合材
  • ステンレス(3)
  • チタン・ニッケル(1)
  • (3)
粒度・番手
  • 60(3)
60
砥材
  • A(1)
  • ZA(2)
A・ZA
硬度
  • V
  • A46S(1)
  • A60P(2)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(2)
  • L(1)
  • M(9)
  • MP(1)
  • N(2)
  • P(40)
  • Q(5)
  • R(28)
  • S(31)
  • T(8)
  • U(2)
  • W(1)
  • X(1)
  • その他(1)
シリーズ
  • エクスプローラー(1)
エクスプローラー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックスノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石