絞り込み
ブランド
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 龍宝丸(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(3)
  • 125(2)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
穴径(Φmm)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 22.23(1)
適合材
  • ステンレス(4)
  • チタン・ニッケル(1)
  • (4)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(4)
46・60
砥材
  • A(1)
  • ACS(1)
  • AS(1)
  • ZA(2)
A・ACS・AS・ZA
硬度
  • V
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(3)
  • K(6)
  • M(15)
  • N(5)
  • P(65)
  • Q(12)
  • R(41)
  • RB2F(3)
  • S(51)
  • T(18)
  • U(3)
  • X(3)
  • その他(17)
シリーズ
  • エクスプローラー(1)
エクスプローラー
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックスノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 SPEED龍宝丸
279税込307
1枚ほか
翌々日出荷
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。砥材AS粒度60硬度V結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス種別両面補強穴径(Φmm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)BOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1パック(25枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!幅広い材料の切断作業に使えます。
用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石