絞り込み
ブランド
  • TYROLIT(5)
  • 日本レヂボン(3)
  • レヂトン(2)
  • TRUSCO(1)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • マキタ(1)
  • モトユキ(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 125(5)
  • 178(1)
  • 180(2)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 510(1)
  • 610(1)
  • 660(1)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(3)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3.5(1)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
穴径(Φmm)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 22.23(6)
  • 25.4(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(5)
  • (8)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 46(3)
  • 60(3)
24・30・36・46・60
砥材
  • A(10)
  • AX(1)
  • AZ(2)
  • Z(2)
A・AX・AZ・Z
硬度
  • Q
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(3)
  • K(7)
  • M(19)
  • N(8)
  • P(80)
  • R(48)
  • RB2F(3)
  • S(57)
  • T(24)
  • U(3)
  • V(6)
  • X(3)
  • その他(19)
シリーズ
  • 金の卵(1)
金の卵
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(203件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(12枚)
当日出荷から8日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
高速用A-TYPE 富士製砥(高速電機)高速用A-TYPE富士製砥(高速電機)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLITX-LOCK切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT(2件のレビュー)
379税込417
1枚
予約販売
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断研削砥石 ”C&G” TYROLIT切断研削砥石 ”C&G”TYROLIT
5,498税込6,048
1セット(25枚)
当日出荷
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
切断砥石”ディープカット” TYROLIT切断砥石”ディープカット”TYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
269税込296
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3493粒度#46砥材A質量(g)44穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-98
パワーエイト レヂトンパワーエイトレヂトン
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)Lifework(ライフワーク)
339税込373
1個
翌日出荷
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
RBZ 研削砥石 日本レヂボンRBZ 研削砥石日本レヂボン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材Z最高使用周速度(m/min)4300主要切断材料鋳物
RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボンRBZ-K 高速度用研削砥石日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
切断砥石355金属 エンジン用 マキタ切断砥石355金属 エンジン用マキタ
23,880税込26,268
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)355厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)25.4粒度A24Q適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石