絞り込み
外径(Φmm)
- 105(4)
- 106(1)
- 125(6)
- 180(2)
- 305(1)
- 355(1)
- 510(1)
- 610(1)
- 660(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 4.5(2)
- 6(3)
シリーズ
- 金の卵(1)
穴径(Φmm)
- 15(6)
- 22(1)
- 22.23(7)
- 25.4(3)
- 30(1)
- 32(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(4)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 24(4)
- 30(2)
- 36(3)
- 46(3)
- 60(5)
24・30・36・46・60
硬度
- Q
- A30P(1)
- A46P(1)
- A46S(2)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- B2F(1)
- BF(2)
- K(7)
- M(13)
- N(9)
- P(78)
- R(44)
- RB2F(3)
- S(53)
- T(22)
- U(2)
- V(8)
- X(4)
- その他(17)
- 硬度をもっと見る
砥材
- A(10)
- AX(1)
- AZ(2)
- CA(1)
- Z(2)
A・AX・AZ・CA・Z
ブランド
- TYROLIT(6)
- 日本レヂボン(3)
- レヂトン(2)
- TRUSCO(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- モトユキ(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
TYROLIT・日本レヂボン・レヂトン・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・マキタ・モトユキ・Lifework(ライフワーク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(4)
106(1)
125(6)
180(2)
305(1)
355(1)
510(1)
610(1)
660(1)

金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(12枚)当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
高速用A-TYPE
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高速回転に耐えうる商品です。用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石”ディープカット”
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
パワーエイト
レヂトン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷ステンレス・金属用/充電式グラインダー用用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
切断砥石(一般鋼・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥339税込¥3731個翌日出荷きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
RBZ 研削砥石
日本レヂボン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)3日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材Z最高使用周速度(m/min)4300主要切断材料鋳物
RBZ-K 高速度用研削砥石
日本レヂボン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)4日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
切断研削砥石 ”C&G”
TYROLIT¥8,498税込¥9,3481セット(25枚)当日出荷切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU”
TYROLIT(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(25枚)当日出荷外径(Φmm)125粒度#60穴径(Φmm)22.23刃厚(mm)1砥材Aトラスコ品番774-8469質量(g)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q
セラミック切断砥石
TYROLIT¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発されたチロリットの世界NO.1ホイール、CERABOND Xを 日本の職人の方に向けて、さらに改良しました。自生発刃が可能なセラミック砥粒による切断時間の短縮が可能です。切断しがたい硬い材料に対しても高寿命を実現します。切れ味に優れる切断砥石により、少ない労力で快適に作業が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。砥材CA硬度Q最高使用周速度(m/s)80
切断砥石355金属 エンジン用
マキタ¥23,880税込¥26,2681パック(5枚)3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)355厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)25.4粒度A24Q適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工