絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本レヂボン(13)
  • ニューレジストン(6)
  • 富士製砥(高速電機)(6)
  • レヂトン(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • トーケン(4)
  • ディスコ(3)
  • フジケン(3)
  • H&H(2)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • サンピース(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 22(10)
  • 38(4)
  • 75(6)
  • 100(67)
  • 105(176)
  • 106(22)
  • 107(16)
  • 110(5)
  • 125(102)
  • 150(73)
  • 160(21)
  • 205(61)
  • 230(28)
  • 255(36)
  • 305(93)
  • 355(76)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(5)
  • 0.7(3)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(11)
  • 1.6(8)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2(15)
  • 2.0(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(6)
  • 2.6(4)
  • 2.7(2)
  • 3(4)
  • 6(2)
穴径(Φmm)
  • 20(12)
  • 22(54)
  • 22.23(2)
  • 25.4(6)
  • 31.75(4)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(2)
  • アルミ(13)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(26)
  • セラミックス(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (33)
  • 銅・真鍮(8)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(8)
  • 36(15)
  • 40(2)
  • 46(26)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 140(1)
24・30・36・40・46・60・100・140
砥材
  • A(25)
  • AX(2)
  • AZ(7)
  • CZ(1)
  • FA(1)
  • GC(1)
  • NX(5)
  • PA(1)
  • PSG(1)
  • PW(1)
  • SD(2)
  • WA(2)
  • Z(4)
  • その他(5)
A・AX・AZ・CZ・FA・GC・NX・PA・PSG・PW・SD・WA・Z・その他
硬度
  • A46S(1)
  • K(1)
  • M(5)
  • N(2)
  • P(19)
  • Q(2)
  • R(6)
  • S(15)
  • T(2)
  • X(1)
  • その他(5)
A46S・K・M・N・P・Q・R・S・T・X・その他
シリーズ
  • つるぎ(1)
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(2)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(3)
  • 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(202件のレビュー)
739税込813
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(106件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
889税込978特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石3M(スリーエム)(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(25枚)
当日出荷
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアーノートン(サンゴバン)
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
8,998税込9,898
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.5NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
799税込879特価
1枚
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
RSCスーパーカット 日本レヂボンRSCスーパーカット日本レヂボン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
プロ1カット ストレート形 日本レヂボンプロ1カット ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
切断砥石 鉄工 E-Value切断砥石 鉄工E-Value(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22硬度A46S最高使用周速度(m/s)72
標準切断砥石 つるぎ180 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ180富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
金の卵ストロング レヂトン金の卵ストロングレヂトン
8,498税込9,348
1箱(10枚)
翌日出荷から9日以内出荷
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P砥粒AZ関連資料(1.82MB)
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
シータカット ニューレジストンシータカットニューレジストン(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10枚)
当日出荷
超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
リトルカット NORITAKE(ノリタケ)リトルカットNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
3,298税込3,628
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ精密切断砥石 NC-P(A)ディスコ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
6,498税込7,148
1箱(10枚)
翌々日出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 金の卵 レヂトン切断砥石 金の卵レヂトン
669税込736
1枚
当日出荷
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石