切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。
仕様乾湿両用
砥材砥材WA
タイプNC-P
穴径(Φmm)25.4
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度N
外径公差(mm)±1.0
研削材WA
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質セラミックス・ガラス・水晶
タイプNC-S
品種DIA-CUT-2
適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶
主要切断材料セラミックス・ガラス
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。
粒度100
砥粒HA(ヘイワアランダム)
結合剤B
結合度J
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に
内径(mm)25.4
砥粒A(アランダム)
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。
乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。
粒度100
最高使用周速度(m/min)3400
結合剤B
結合度N
外径公差(mm)±1.0
研削材A
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質超硬合金
タイプNC-S
品種DIA-CUT-1
適合材超硬合金
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材A
最高使用周速度(m/s)57
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
砥粒A(アランダム)
内径(mm)25.4
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材
最高使用周速度(m/min)3420
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用
粒度100
穴径(Φmm)25.4
入数25枚
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度400
内径(mm)25.4
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度L
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラス
タイプNC-S
品種GC-CUT
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料非鉄金属(チタン、タングステン、など)
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)
タイプNC-S
品種WA-CUT
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。