絞り込み
ブランド
  • 富士製砥(高速電機)(4)
  • ハスクバーナ(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • トーケン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • マキタ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
外径(Φmm)
  • 305(4)
  • 355(7)
  • 510(1)
  • 585(1)
厚さ(mm)
  • 4.5
  • 0.5(35)
  • 0.7(27)
  • 0.8(60)
  • 1(139)
  • 1.0(12)
  • 1.2(45)
  • 1.3(21)
  • 1.4(12)
  • 1.5(30)
  • 1.6(41)
  • 2(60)
  • 2.2(30)
  • 2.3(25)
  • 2.5(53)
  • 2.8(31)
  • 3(49)
  • 3.5(18)
  • 4(23)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 25.4(7)
  • 30.5(8)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(4)
  • 石材(4)
  • (11)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 20(1)
  • 24(6)
  • 30(1)
  • 30~36(1)
  • 36(1)
20・24・30・30~36・36
砥材
  • A(6)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(2)
A・C(シリコンカーバイド)・GC
硬度
  • P(1)
  • Q(2)
  • R(3)
  • S(2)
  • T(1)
P・Q・R・S・T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
高速用A-TYPE 富士製砥(高速電機)高速用A-TYPE富士製砥(高速電機)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 金属用ハスクバーナ
39,980税込43,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 非金属用ハスクバーナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#20研削材C・GC(炭化珪素系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
20,980税込23,078
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
20,980税込23,078
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 富士製砥(高速電機)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用富士製砥(高速電機)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパーノートン(サンゴバン)
49,980税込54,978
1箱(10枚)
当日出荷
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 富士製砥(高速電機)切断砥石 超高速エンジンカッター石材用富士製砥(高速電機)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
適合材石材外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用 富士製砥(高速電機)切断砥石 超高速エンジンカッター金属用富士製砥(高速電機)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
粒度24主要切断材料金属外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石355金属 エンジン用 マキタ切断砥石355金属 エンジン用マキタ
23,880税込26,268
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)355厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)25.4粒度A24Q適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石