絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 4.0(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 25.4(1)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(1)
  • スレート(1)
  • タイル(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
24・36・40・46
砥材
  • C
  • A(163)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(30)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(31)
  • Z(9)
  • ZA(4)
  • その他(19)
硬度
  • M(1)
  • P(1)
  • T(1)
M・P・T
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
自在マルチディスクコンクリート マキタ自在マルチディスクコンクリートマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
【専用タイプ】ALC用 レヂトン【専用タイプ】ALC用レヂトン
62,980税込69,278
1箱(20枚)
4日以内出荷
C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石