一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(5.79MB)
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。
従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値
切れ味を重視した砥粒調合
さまざまな作業に対応できる汎用性
外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。
切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。
一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。
仕様両面補強
粒度40
厚さ(mm)1.6
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)105
主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)
研削材NX
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
種別切断砥石
超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。
トラスコ品番835-5019
粒度30(#)
砥材NX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
硬度S
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.6
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用
トラスコ品番408-9418
粒度46(#)
砥材A/WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700
硬度P
最高使用周速度(m/min)4300
刃厚(mm)2
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。