絞り込み
ブランド
  • ディスコ
  • モノタロウ(11)
  • レヂトン(65)
  • エスコ(53)
  • 高速電機(富士製砥)(45)
  • 日本レヂボン(40)
  • SK11(30)
  • トーケン(29)
  • ノートン(サンゴバン)(29)
  • 平和テクニカ(27)
  • NORITAKE(ノリタケ)(26)
  • マキタ(17)
  • サンフレックス(17)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
  • ニューレジストン(14)
  • Lifework(ライフワーク)(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
外径(Φmm)
  • 150(9)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 205(10)
  • 230(6)
  • 255(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(9)
  • 0.6(2)
  • 0.7(6)
  • 0.8(9)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(12)
  • 31.75(5)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(6)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 150(1)
80・100・120・150
砥材
  • A(2)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(2)
  • HA(1)
  • SD(2)
  • WA(2)
  • その他(2)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・SD・WA・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)ディスコ
10,980税込12,078
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ精密切断砥石 NC-P(WA)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ精密切断砥石 NC-P(GC)ディスコ
21,980税込24,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ精密切断砥石 NC-P(A)ディスコ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S GC-CUTディスコ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC) ディスコテクニカット(GC)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)ディスコ
11,980税込13,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)ディスコ
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S SUS-CUTディスコ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4砥材カーボン材質ステンレス細管砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(GC) ディスコマイクロカット(GC)ディスコ
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
精密切断砥石 GC-CUT ディスコ精密切断砥石 GC-CUTディスコ
19,980税込21,978
1箱(25枚)
9日以内出荷
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラスタイプNC-S品種GC-CUT適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料非鉄金属(チタン、タングステン、など)
精密切断砥石 WA-CUT ディスコ精密切断砥石 WA-CUTディスコ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石