切断砥石 :「アルミ用 砥石」の検索結果

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)0.8 メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー 砥材A(褐色アルミナ研削材) 質量(g)約21 穴径(Φmm)15 硬度(砥材)A/#46/S 外径(Φmm)105 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に 最高使用速度(m/s)80
1個
249 税込274
翌々日出荷

グリーンクロス番長の砥石
切断スピード、切れ味重視です。 ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断 質量(g)20 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150L
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度H
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC100P
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 外径(mm)205 粒度100 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.8 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石 神業 0.8mm
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 粒度60 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 砥粒セラミックス砥粒 結合剤B.F2 適合材ステンレス・アルミ
1枚ほか
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途一般金属、ステンレスの切断 材質A/AW 粒度46 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])14400 外径(Φmm)106 粒度、硬度46P 補強ネット2枚 最高周速度(m/min)4800 主要切断材料一般金属、ステンレス
1枚ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC 材質非鉄金属 内径(Φmm)25.4 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。 仕様最高使用回転数(rpm):14550 トラスコ品番359-9937 粒度(#)60 砥材AZ 硬度R 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)0.8 外径(mm)105 穴径(mm)15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ノートン(サンゴバン)ION ワイルドスピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。 材質単結晶・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 適合材金属
1枚ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります