切断砥石 :「丸ノコ」の検索結果

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様両面補強 材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm)165 刃厚(mm)2.2 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.1 軸径(Φmm)2.34 穴径(Φmm)1.7 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
599 税込659
当日出荷

サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 外径(Φmm)19 厚さ(mm)0.1 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
599 税込659
22日以内出荷

サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 軸径(Φmm)2.34 厚さ(mm)0.1 外径(Φmm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
629 税込692
6日以内出荷

切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!
仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇 アズワン品番67-9204-76
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に 穴径(Φmm)20
1枚
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります