切断砥石 :「湿式」の検索結果

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材 砥材A タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種A-CUT 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質超硬合金 タイプNC-S 品種DIA-CUT-1 適合材超硬合金 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材 砥材WA タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種WA-CUT 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA 材質高硬度鋼材 タイプNC-S 内径(Φmm)31.75 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA 材質特殊鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC 材質非鉄金属 内径(Φmm)25.4 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4 砥材カーボン 材質ステンレス細管 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質高硬度鋼材 砥材HA タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります