継手・パイプ :「50A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40
仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
材質(本体)ABS樹脂
形式レジベント
適合管径(Φmm)40、50
取付姿勢直立取付
周囲温度(℃)適用:-20~60
端接続差込み接着
材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム
適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状単式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:10縮み:25
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)SUS316L
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状複式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:20縮み:50
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)圧延鋼材
材質(内筒)SUS316L
特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。