継手・パイプ :「保護管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状シーリングキャップ
色薄グリーン
適合管の呼び(サヤ管)30、(樹脂管)10×2、7×1
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。
樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。
なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板
厚さ(mm)2.5
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。