継手・パイプ :「排水管 接着剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。