1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。
施工が容易な後嵌めタイプです。
曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3
材質架橋ポリエチレン
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ブルー
タイプ給水用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
被覆外径(mm)42.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ピンク
タイプ給湯用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)20
被覆外径(mm)48
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ブルー
タイプ給水用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)20
被覆外径(mm)48
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ピンク
タイプ給湯用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
被覆外径(mm)42.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。
なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板
厚さ(mm)2.5
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
長さ(m)60
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
長さ(m)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。
樹脂製ですから電食対策が不要です。
ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合スタンダードヘッダー
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。
樹脂製ですから電食対策が不要です。
ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合回転アダプターヘッダー(Wタイプ)
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー
適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製
適合VP管(50)、VU管(50)
色ベージュ
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)
寸法H(mm)149.4
寸法D(Φmm)118.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。