継手・パイプ :「たけのこ ガス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。