保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
内・外エルボ 黄銅製
(25件のレビュー)当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット 異径 黄銅製
(4件のレビュー)当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角プラグ 黄銅製
(10件のレビュー)当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
外ネジチーズ 黄銅製
(6件のレビュー)当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジエルボ 黄銅製
(3件のレビュー)当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 異径 黄銅製
(2件のレビュー)当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります