継手・パイプ :「ストレーナー管」の検索結果
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。