プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)56寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)47.1
テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
テストアダプター真鍮製BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。
水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
たて型水栓ジョイント専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L1(mm)49.9寸法A(mm)26寸法D2(Φmm)35.5
座付ロングメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
床下取付けアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58
ボックスレスUB継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ寸法L(mm)54寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)68寸法H2(mm)46.9
供回り防止継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)49.5寸法H2(mm)47.1
前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)47寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)47寸法H2(mm)46.9適合壁厚(mm)最大:18
壁貫通エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ
座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から4日以内出荷
座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)121.7寸法F(mm)43寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)33寸法L2(mm)71.5寸法L3(mm)12寸法L4(mm)65.5寸法G(mm)24.5
メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
砲金ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥1,066~¥969~
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398