絞り込み
種類
その他(27)
エルボ(5)
ソケット(13)
ニップル(53)
ブッシング(4)
プラグ(8)
ホースジョイント(28)
材質
- ゴム(2)
- ステンレス(24)
- メタル(1)
- 亜鉛合金(2)
- 黄銅(真鍮)(150)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(9)
- 10(5)
- 15(4)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(7)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(59)
- PT(管用テーパ)(90)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(107)
- セキスイ(764)
- エスコ(690)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(454)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(340)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

ホースジョイント
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホース継手
SK11¥569~税込¥626~1個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
リングジョイント
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
Y型ニップル
SK11¥979~税込¥1,077~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三又ホース継手
SK11¥899~税込¥989~1個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
ホースニップル
SK11¥719~税込¥791~1個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
スイングスイベル2軸 1/4
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
ソケット 2F
SK11¥639税込¥7031個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ホースジョイントH7×2FF
SK11¥499税込¥5491個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップル H9×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
チーズ 2F
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
スイングスイベル1軸 1/4
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
ホースニップル
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
変換Nソケット 1MFX1F
SK11¥779税込¥8571個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
ホースニップル H6×1MF
SK11¥449税込¥4941個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ニップル 2M×2MF
SK11¥559税込¥6151個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
リングエルボ
SK11¥979~税込¥1,077~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
変換Nソケット 2MX2FF
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
内・外エルボ 2M×2F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
ニップルソケット2M×2FF
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F
SK11¥899税込¥9891個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ホースジョイH105×3FF
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップH105×2MF
SK11¥499税込¥5491個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
チーズ 1F
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
ニップル 2M×3M
SK11¥619税込¥6811個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
三又ホース継手 H7
SK11¥899税込¥9891個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
ホースニップル
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
両口リングジョイント
SK11¥669~税込¥736~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
変換Nソケット 2MFX2F
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
ソケット 2F×3F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 1F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット1M×1FF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ブッシング 3M×2F
SK11¥569~税込¥626~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
ブッシング 4M×2F
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気